アルコール製剤 シュッとキレイ 20L

アルコール製剤 シュッとキレイ 20L - アズワン

非危険物のアルコール製剤です。
食品添加物ですので、食品等にも使用できます。
調理器具、機械の衛生維持に適しています。

成分エタノール55.72%・乳酸ナトリウム1.00%・乳酸0.01%寸法(mm)300×300×285容量(L)20pH5.7±0.5アズワン品番2-3616-11繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80616158-
10,600
10,500
11,340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする