RIGOL(リゴル)
デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ
仕様
波形取り込みレート:500000wfms/s
分解能
垂直軸:8bit
インターフェース
USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
ディスプレイ
9インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ
垂直(縦)軸レンジ
1mV/div ~ 10V/div
サンプルレート
最高8G
レコード長
200Mポイント
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615467
MSO5104
100
68-4522-85
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80615476
MSO5204
200
68-4522-86
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80615485
MSO5354
350
68-4522-87
¥
336,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください