フィルターハウジング

フィルターハウジング - 環境テクノスフィルターハウジング - 環境テクノスフィルターハウジング - 環境テクノスフィルターハウジング - 環境テクノスフィルターハウジング - 環境テクノス
(1件のレビュー)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。

寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615117z-ファイ1/2キャップ/PP、ケース/スチレンアクリロニトリル、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)1-5740-11
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
80615126z-ファイ1/2キャップ・ケース/PP、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)1-5740-13
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 浄水フィルター
市原歯科医院

丈夫で他社製品よりコンパクトでスペースの節約になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする