曜日別特売

ラボラック Bシリーズ

ラボラック Bシリーズ - アズワンラボラック Bシリーズ - アズワンラボラック Bシリーズ - アズワン

奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。
アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。
上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
Bシリーズ同士も上下連結可能です。

付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚内容量1個
注意
※下段使用時はベースをご使用ください。
※トレーは付属していません。(アルティアトレー(0-5732-41)等)
※レール最下段には浅型トレー(高さ85mm)のみ設置が可能です。深型トレー(高さ160mm)は設置できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80614749NLS-B900NA
96,600
96,500
106,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする