曜日別特売

アズピュアESDシートII(導電マット)

アズピュアESDシートII(導電マット) - アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII(導電マット) - アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII(導電マット) - アズピュア(アズワン)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。

材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2内容量1巻
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615729--33緑色10000×1200×24-6088-05
56,20056,100
56,100
61,710(税込)
当日出荷
80615738--33灰色10000×1200×24-6088-06
56,20056,100
56,100
61,710(税込)
翌々日出荷
80615747--27アイボリー10000×1200×24-6088-09
44,60044,500
44,500
48,950(税込)
翌々日出荷
80615756--27ライトグリーン10000×1000×24-6088-10
44,60044,500
44,500
48,950(税込)
翌々日出荷
72910367【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)27ライトグリーン10000×1000×24-6088-10
44,60044,500
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする