睦三
シャワーキャリー
肘掛けは可動式で、ステップは跳ね上げ式です。
コンパクトにおりたたんで、立てかけることができます。
ポリバケツ(Φ310mm)を設置すると、簡易トイレとしても使用できます。
材質
本体/アルミニウム、背もたれ/ナイロン、座/EVA樹脂
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ100mm樹脂ダブルロックキャスター(金属部ステンレス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×850×880
アズワン品番
0-7265-21
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※ポリバケツは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80614609
LX-IIO
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください