メッキオールネットフェンスⅡ

メッキオールネットフェンスⅡ - グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡ - グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡ - グリーンクロス

メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。

用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8061740911045013001800
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8061741811045013031200
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする