曜日別特売

クプレメッシュ A5

クプレメッシュ A5 - セキセイ

使用後のシャツ、タオル、フィットネスウェアを入れるのにも安心です。
そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出掛けでき便利です。
航空チケットやガイドブック、ジムの会員証や予定表など細々した必携品を入れるのに便利です。
化粧品やお泊まりグッズなど、液体が入った容器も安心して入れられます。

材質ファスナー・スライダー材質/POM樹脂(ポリアセタール)・亜鉛合金ライトブルーサイズM (A5)材質(本体)表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×250×50内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618906CP-3355-11
850
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする