曜日別特売

アーティストインク

アーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイアーティストインク - セキセイ

色使いと大胆な厚塗りが特徴のゴッホから農民を描いた写実主義の巨匠ミレーまで全6種類のカラー。
筆記感に優れており、滑らかに書けて発色も良い。
水性染料インクなので水に溶ける性質を持っている。色の滲みによって濃淡も表現できる。
絵画作品の解説文(英文併記)が印刷された説明書が付属。

材質ボトル:ガラス容量(mL)20本体質量(g)97寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×33×50材質(キャップ)PPインク水性染料内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618967AX-8531-00ゴッホブルー
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
80618976AX-8532-00マネレッド
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
80618985AX-8533-00フェルメールイエロー
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
80618994AX-8534-00ゴーギャンブラウン
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
80619010AX-8535-00スーラライトグリーン
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
80619019AX-8536-00ミレーグレー
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする