曜日別特売

のびーるファイルエスヤードA4E

のびーるファイルエスヤードA4E - セキセイのびーるファイルエスヤードA4E - セキセイのびーるファイルエスヤードA4E - セキセイのびーるファイルエスヤードA4E - セキセイ

カラフル表紙でカラー分類できます。
書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

材質とじ具:ABS PP PP+EVAダブル型(差込表紙二重式)サイズA4-Eタイプヨコ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)215×307とじ厚(mm)80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618809AE-51F-21ピンク
500
399
439(税込)
当日出荷
80618818AE-51F-30グリーン
500
399
439(税込)
翌々日出荷
80618827AE-51F-62グレー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする