曜日別特売

ムーミン ドキュメント

ムーミン ドキュメント - セキセイムーミン ドキュメント - セキセイムーミン ドキュメント - セキセイムーミン ドキュメント - セキセイムーミン ドキュメント - セキセイムーミン ドキュメント - セキセイ

書類のボリュームによって伸び縮みするアコーディオン式。
分類に便利な12仕切り13ポケット仕様。
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
A4クリアファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
年間12ヶ月の分類整理等に最適。
タイトル表示のできるインデックス紙付き。
柄の中に、さりげなくムーミンや仲間たちが散りばめられています。

付属品インデックス材質ポケット:PP、インデックス:紙サイズA4ワイドヨコ型寸法(縦×横×厚さ)(mm)236×330×約20~300材質(表紙)PP0.9mm厚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618879MUMN-7371-00リトルミイドット
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
80618888MUMN-7372-00パーティピンク
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする