ハーパーハウス カケルアルバム

ハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイハーパーハウス カケルアルバム - セキセイ

光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。

仕様カバー付、ネガポケット兼用台紙(白台紙)、タイトルシール付寸法(縦×横×厚さ)(mm)289×208×33材質(表紙)布、角金付収納枚数(枚)E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618635XP-246M-30グリーン
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
80618644XP-246M-60ブラック
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする