フォトアルバム L240

フォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイ

写真が映える高透明ポケット採用。 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 カラフルな5色展開。
表紙は、高級感を高める鏡面シート採用。 裏面は、ポケット(写真)が映える黒(2層構造)。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

材質ポケット材質/OPP50ミクロン、冊ケース材質/PP0.7mm厚、カバー材質/OPP、タイトルシール材質/紙サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)206×159×49材質(表紙)PP...1.0mm厚収納枚数(枚)240ポケット溶着式ポケット内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618617KP-240-33ライトグリーン
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
80618626KP-240-70ホワイト
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする