ムーミン パックンアルバム

ムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイムーミン パックンアルバム - セキセイ

リバーシブルの表紙で裏返してもまた素敵!
写真を美しく見せる高透明ポケット採用。
高透明表紙全面が2重になったパックン式アルバム!
Lサイズの写真が40枚収納できます。
ポケットは写真が映えるOPP素材を採用。

仕様高透明表紙 パックン式アルバムサイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10材質(表紙)PP0.5mm厚収納枚数(枚)40ポケット溶着式ポケット(OPP50ミクロン)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618766MUMN-7382-00さかな釣り
オープン
500
550(税込)
4日以内出荷
80618775MUMN-7384-00ピクニック
オープン
500
550(税込)
4日以内出荷
80618784MUMN-7385-00ミイファミリー
オープン
500
550(税込)
4日以内出荷
80618800MUMN-7386-00パーティ
オープン
500
550(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする