ライトフリーアルバム フレーム

ライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイライトフリーアルバム フレーム - セキセイ

表紙にフォトフレーム付。 L判写真を表紙のフォトフレームポケットに収容することができます。
台紙に直接文字が書きこめます。 ボールペン、サインペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。
貼り直しができるフリー台紙。 粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。
台紙が増やせるビスタイプ。 ビスはコインで簡単にはずせます。

寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×190×15材質(表紙)紙(マットPP加工)台紙紙、PP材質(ビス)真鍮(メッキ)台紙枚数(枚)8内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618730XP-5308-30グリーン
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
80618739XP-5308-51オレンジ
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする