セキセイ
SDGSマグバッジ
SDGsの取り組みや企業PRにご利用いただけるツールです。穴をあけずに取り付けられるマグネット式バッジ。
用途
SDGsの取り組みや企業PRにご利用いただけるツールです。
材質
マグネット(ネオジウム)
直径(Φmm)
バッジ:26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×70×7
内容量
1個
注意
※留め具にマグネットを使用しているため、磁気カード・電子機器などの磁力の影響を受けやすいものを近づけないでください。データの故障の原因となる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80618940
SDG-2000-00
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください