クリップボード 伝票

クリップボード 伝票 セキセイ クリップボード 伝票 セキセイ クリップボード 伝票 セキセイ クリップボード 伝票 セキセイ

フラットクリップ採用の超薄型設計。 豊富な色のバリエーションも魅力です。
オリジナルのフラットクリップを採用していますので、超薄型で重ねてもじゃまになりません。
簡単にペンが着脱できるペンホルダーが付いています。
ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。

仕様伝票メモ・ペンホルダー付(直径Φ7~9mm対応) レッド 材質(本体)再生ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)232×108 グリーン購入法適合 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80618565 SSS-2059P-20
540
469
516 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする