曜日別特売

クリップファイル 発泡

クリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイクリップファイル 発泡 - セキセイ

表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。
表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。

材質とじ具:鉄サイズA4-S寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×245×10材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚収納枚数(枚)50グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618547FB-2026-21ピンク
800
699
769(税込)
4日以内出荷
80618556FB-2026-70ホワイト
800
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする