モノタロウ

ネステナー連結ベルト

ネステナー連結ベルト - モノタロウネステナー連結ベルト - モノタロウネステナー連結ベルト - モノタロウネステナー連結ベルト - モノタロウ
(1件のレビュー)

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。

用途ネステナーの連結に材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)長さ(mm)450幅(mm)50引張荷重(daN)300
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。予めご了承ください。
※強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946628-1個
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80946637-1袋(10個)
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ロープアクセスで、ニーアッセンダーの取付

実に具合が良いです。裏側の滑り止め生地が、もう少し長ければ言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする