SARAYA(サラヤ)
ジアクリーナー
浸漬できないものの除菌・漂白に。豊かな泡で汚れを包み込み、効果的に除菌・漂白が出来ます。専用の詰替スプレー(40121)に詰替えてご使用ください。※別売。
使用方法
汚れに直接スプレーし、5分ほど置いた後、必ず流水で十分に洗い流す。
形状
内容物:液状、吐出・噴射:泡状
液性
アルカリ性
外観
淡黄色~淡緑黄色の透明液体
アズワン品番
68-5085-89
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621697
40134
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください