曜日別特売

アルペットHN

アルペットHN - SARAYA(サラヤ)

食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具の除菌に。食品の品質保持や機器類の除菌に。

形状液状寸法(mm)116×84×227質量(g)984液性中性外観無色透明液体エタノール濃度(w/w%)67.1(約74vol%)アズワン品番68-5085-72内容量1ケース(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8062168840068
10,080
9,598
10,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする