アルタノール OS-1 N

アルタノール OS-1 N - アルタン

非エンベロープウイルスを含む複数のウイルス除去効果が期待できます。水に濡れた場所に直接スプレーしても除菌効果が低下しにくく、水畜産加工場など、水を多く使う現場にも適しています。消防法上の危険物に該当せず、保管も安心です。各成分の組み合わせでアルコール度数58度でも充分な除菌効果を有しています。従来品のOS-1vより除菌力をアップしました。

用途食品添加物のエタノール製剤で、食品や調理器具の除菌にご利用ください。成分エタノール 50.18%(58度)、クエン酸 1.90%、グリセリン脂肪酸エステル 0.40%、グリセリン 0.25%、クエン酸ナトリウム 0.10%、精製水 47.17%寸法(mm)295×300×295容量(kg)18アズワン品番2-5806-11繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80621837186
12,400
11,980
12,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする