SAMCO
Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ
仕様
1滴下数/mL:25
容量(mL)
(全容量)3.9
全長(cm)
14
胴径(Φmm)
4.7
吸引量
(1吸引量)2.1mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621977
212
1箱(500本)
4-6756-02
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80622065
212-1S
1箱(500パック×1本)
4-6757-02
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください