曜日別特売

Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ

Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ - SAMCOSamco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ - SAMCO
仕様1滴下数/mL:22容量(mL)(全容量)1.5全長(cm)11.6胴径(Φmm)3吸引量(1吸引量)0.8mLアズワン品番4-6756-01内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622029282
3,140
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする