SAMCO
Samco Graduated Large Bulb 500本
全長(cm)
15.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
先端径(mm)
胴径(Φmm)
吸引量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621986
225
1箱(500本)
(全容量)7.7
3.05
7.9
(1吸引量)3.2mL
4-6756-07
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80621995
225-1S
1箱(500パック×1本)
(全容量)7.7
3.05
7.9
(1吸引量)3.2mL
4-6757-07
¥
17,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
80622004
222
1箱(500本)
(全容量)5.8
2.54
4.6
(1吸引量)3.5mL
4-6756-06
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80622074
222-1S
1箱(500パック×1本)
(全容量)5.8
2.54
4.6
(1吸引量)3.5mL
4-6757-06
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください