SAMCO
Samco Extra Long
仕様
1滴下数/mL:25
容量(mL)
(全容量)5.6
全長(cm)
22.5
胴径(Φmm)
5
吸引量
(1吸引量)2.3mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622038
262-1S
1箱(400パック×1本)
4-6757-05
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80622099
262
1箱(400本)
4-6756-05
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください