OHSATO(大里)
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。
磁性を帯びない六角ナットです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621584
M3
2.4
5.5
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
80621600
M4
3.2
7
M4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
80621609
M5
4
8
M5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
80621618
M6
5
10
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
80621627
M8
6.5
13
M8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください