Panasonic(パナソニック)
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質
【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)
7.4
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)
189
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
6900
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80625705
XLJ4301LE9
¥
367,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください