曜日別特売

iD13400D-W230昼白色映光色

iD13400D-W230昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否×内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626475XLX830DDNCLE2
77,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする