iD13400iスタイル省エネ調光白色

iD13400iスタイル省エネ調光白色 - Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)179.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12660光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626256XLX830NHWJLA2
86,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする