Panasonic(パナソニック)
iD10000D-W150昼白色映光色
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2438
幅(mm)
150
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
50
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9100
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80625845
XLX800ADNCLE2
¥
67,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください