Panasonic(パナソニック)
iD13400ウォールウォッ昼白色映光色
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2418
幅(mm)
115
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
90
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
81.7
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11540
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80626107
XLX830WDNCLE2
¥
97,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください