iD10000ウォールウォッ昼白色映光色

iD10000ウォールウォッ昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8750光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626177XLX800WDNCLE2
88,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする