LDL40x2コンフォトW300プリズム

LDL40x2コンフォトW300プリズム - Panasonic(パナソニック)

【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80625748XFL326PSJLE9
49,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする