曜日別特売

男女兼用スクラブ CFS-2602シリーズ

男女兼用スクラブ CFS-2602シリーズ - ナガイレーベン

着脱しやすいサイドファスナー開きのデザインスクラブです。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

混率(%)ポリエステル100%(制電糸入)内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623955CFS-2602SSVバーガンディSS923818
7,300
取扱い終了
返品不可
80623964CFS-2602SVバーガンディS963919
7,300
取扱い終了
返品不可
80623980CFS-2602MVバーガンディM1034420
7,300
取扱い終了
返品不可
80623989CFS-2602LVバーガンディL1104821
7,300
取扱い終了
返品不可
80623998CFS-2602LLVバーガンディLL1185222
7,300
取扱い終了
返品不可
80624007CFS-2602BLVバーガンディBL1265422
7,300
取扱い終了
返品不可
80624016CFS-2602SSRロイヤルブルーSS923818
7,300
取扱い終了
返品不可
80624025CFS-2602SRロイヤルブルーS963919
7,300
取扱い終了
返品不可
80624034CFS-2602MRロイヤルブルーM1034420
7,300
取扱い終了
返品不可
80624050CFS-2602LRロイヤルブルーL1104821
7,300
取扱い終了
返品不可
80624059CFS-2602LLRロイヤルブルーLL1185222
7,300
取扱い終了
返品不可
80624068CFS-2602BLRロイヤルブルーBL1265422
7,300
取扱い終了
返品不可
80624077CFS-2602SSTターコイズSS923818
7,300
取扱い終了
返品不可
80624086CFS-2602STターコイズS963919
7,300
取扱い終了
返品不可
80624095CFS-2602MTターコイズM1034420
7,300
取扱い終了
返品不可
80624104CFS-2602LTターコイズL1104821
7,300
取扱い終了
返品不可
80624120CFS-2602LLTターコイズLL1185222
7,300
取扱い終了
返品不可
80624129CFS-2602BLTターコイズBL1265422
7,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする