矢崎化工
抗菌長靴ラック 4列
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
トレー寸法(mm)
265×340×60
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623124
-
約19
ブルー
1113×392×1427
2-7340-28
¥
65,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
80623140
-
約23
ブルー
1113×392×1607
2-7340-31
¥
77,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
80623149
-
約23
イエロー
1113×392×1607
2-7340-32
¥
77,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
80623158
-
約19
グリーン
1113×392×1427
2-7340-35
¥
65,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください