高田ベッド製作所
歩行練習用階段 650×1350×1350mm
床板はすべり防止のため、ゴムマット仕様です。
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1350×1350
高さ(cm)
【段差】15/段
アズワン品番
7-3815-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623298
TB-1185
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000