曜日別特売

保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付

保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付 - 日本緑十字社

鼻パッドは4段階の高さ調整が可能で、装着時のフィット感に優れています。
シリコン製の鼻パッドがズレを防止し、程よい弾力が衝撃を吸収します。
テンプルの角度はフレキシブルな調整が可能です。
ヘルメット装着時でも簡単に掛け外しができます。

用途屋外作業時などにおける目の保護に。材質レンズ/ポリカーボネート・フレーム/ポリアミド合成樹脂(ナイロン)サイズフリーレンズ色クリア角度調整範囲テンプル角度:上下自由高さ調節鼻パッド:4段階調整アズワン品番64-2325-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622765239060
4,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする