塩ビダクトホース(EE)

塩ビダクトホース(EE) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース(EE) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。

材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内容量1本(1m)
注意
販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8062377021107-03837.3×44.5最大50380.06(0.6)3-9508-12
1,410
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
8062377921107-05050.6×60.2最大30500.05(0.5)3-9508-13
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
8062378821107-07576.4×86.4最大30750.04(0.4)3-9508-15
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
8062379721107-09088.9×99.5最大30900.03(0.3)3-9508-16
3,390
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする