耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。

材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体空気内容量1本(5m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8062371821114-050Φ503-9627-11
22,100
21,981
24,179(税込)
7日以内出荷
返品不可
8062372721114-065Φ653-9627-12
27,300
25,981
28,579(税込)
6日以内出荷
返品不可
8062373621114-075Φ753-9627-13
31,000
29,981
32,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
8062374521114-090Φ903-9627-14
32,900
31,981
35,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
8062375421114-100Φ1003-9627-15
35,600
34,981
38,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする