TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。
1/3~1/4の長さに縮小できます。
温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質
PP(硬鋼線入)
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体
空気
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
許容曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623377
15112-038
Φ38
30
3-9555-21
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80623386
15112-050
Φ50
40
3-9555-22
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80623395
15112-065
Φ65
55
3-9555-23
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80623404
15112-090
Φ90
70
3-9555-25
¥
25,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください