曜日別特売

木製額 FWPXPシリーズ

木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業
材質(フレーム)タイプ吊りヒモありマットタイプビク抜きマット紙内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
スタンド
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624138FWPXP-BKA4A4:200×287(マット紙なし)B5:172×247(マット紙あり)あり320【マット】210×297×0.2【額縁】232×319×1168-0806-17
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
80624147FWPXP-NTA3NA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし)A3:約277×400mm(マット紙あり)なし645【マット】329×483×0.2【額縁】352×505×1168-0806-21
3,220
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする