特選白メリヤスウエス 新品生地・1枚物 白 35~50cm 10kg×2箱

特選白メリヤスウエス 新品生地・1枚物 白 35~50cm 10kg×2箱 - 日光物産(NIKKO)特選白メリヤスウエス 新品生地・1枚物 白 35~50cm 10kg×2箱 - 日光物産(NIKKO)

一度洗いをかけた、汚れの少ない新品白メリヤスウエスです。
継ぎ目のないタイプです。
吸水性・吸油性に優れています。
※基本的に約35~5cm角程度のものですが、3cmより小さいものまたは5cmより大きいものが入っていることがございます。
※目立つような汚れはついていないですが、縫製工程の残生地を用いている為、多少の変色や汚れがついていることがございます。

材質高綿率区分新品アズワン品番3-7274-11生地仕様:縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス、洗濯済み生地の種類メリヤス内容量1ケース(2箱×10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624716WM-S1010
25,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする