曜日別特売

凍結容器用テープ 13mm×15m

凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。
透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。
熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。

仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)13長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)内容量1巻
注意
※解凍や水溶液等には適していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623420TFS-13C1-50RE3-8709-12
8,000
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
80623429TFS-13C1-50YE3-8709-13
7,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
80623438TFS-13C1-50GA3-8709-16
8,000
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする