曜日別特売

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー - オーヤラックス

屋外設置が可能なポンプ
ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。
メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。

付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623255P8-R
254,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする