くればぁ
精細ステンレスメッシュ SUSシリーズ
耐薬品性に優れ、高精度の薬品、薬液のろ過に使用されています。
材質
SUS316L
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
400
目開き
39μm
アズワン品番
3-7682-52
線径(μm)
25
開口率(%)
37.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623867
SUS400-025
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください