曜日別特売

ネジ変換ボルト

ネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテムネジ変換ボルト - ラクテム
(1件のレビュー)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法MB(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624786SCBS6-3-8座金:6.4×12.5×t1.6mm8103M3
690
759(税込)
当日出荷
80624795SCBS8-4-10座金:8.4×17.0×t1.6mm10133M4
769
846(税込)
当日出荷
80624804SCBS8-5-10座金:8.4×17.0×t1.6mm10133M5
804
884(税込)
当日出荷
80624820SCBS10-6-12座金:10.5×21.0×t2.0mm12174M6
954
1,049(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
80624829SCBS12-8-15座金:13.0×24.0×t2.5mm15194M8
1,104
1,214(税込)
当日出荷
80624838SCBS16-10-18座金:17.0×30.0×t3.0mm18244M10
1,450
1,595(税込)
当日出荷
80624847SCBS16-12-18座金:17.0×30.0×t3.0mm18244M12
1,572
1,729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80624804
2025-02-13
用途: 車のエア抜き穴用
飲食業

とても特殊なネジで、材質の表記もあり、サイズも数種類あって探していた物として、ドンピシャのネジで大変 助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする