シンリョウ
介護洗髪ボトル(ディスポタイプ)1袋(5本入)
シャワーを当て易いように、キャップには角度が付いています。口径が広く、洗浄液が入れ易い形状です。洗髪用だけでなく、全身用としても使用できます。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
500
質量(g)
41
耐熱温度(℃)
100(10分以内)
内容量
1袋(5本)
注意
※煮沸消毒時、形状機能は維持しますが寸法・容量は若干収縮します。
※食洗機・電子レンジには使用しないでください。冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※中身が入った状態で横にしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80624664
307250
75.2×45×255.2
楕円
68-1074-23
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
80624680
307251
64.5×64.5×255.2
円柱
68-1074-24
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください