磁製チューブ JY-002シリーズ

磁製チューブ JY-002シリーズ - アズワン

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。

材質アルミナ(AL2O3)99.7%定尺(m)最大1耐熱温度(℃)1800曲げ強度(kg/cm2)3000内容量1本
全9種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623614JY-002-0122×28(番号)5012-01167-9287-03
29,000
28,900
31,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623630JY-002-0223×30(番号)5012-01267-9287-04
32,000
31,900
35,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623639JY-002-0326×32(番号)5012-01367-9287-05
38,000
37,900
41,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623648JY-002-0428×35(番号)5012-01467-9287-06
42,000
41,900
46,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623657JY-002-0530×37(番号)5012-01567-9287-07
50,000
49,900
54,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623666JY-002-0634×42(番号)5012-01667-9287-08
54,000
53,900
59,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623675JY-002-0738×46(番号)5012-01767-9287-09
55,000
54,900
60,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623684JY-002-0840×50(番号)5012-01867-9287-10
63,000
62,900
69,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623700JY-002-0942×50(番号)5012-01967-9287-11
63,000
62,900
69,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする