接着剤付メラミンシート メラタック

接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタック - AICA(アイカ工業)

メラミンの強さと施工性を両立。
厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。
粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。
0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)
メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。
オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。

厚さ(mm)0.55
注意
※貼り合わせる下地:表面の汚れ(粉塵、油汚れ等)はしっかりと拭取ってください。ビス穴や不陸がある場合は、パテ処理などで平滑にしてください。
※施工の際は必ずプライマーを使用してください。
※0.55mmと非常に薄く割れ易いため、運送や加工の際の取り扱いに十分注意してください。
※貼り合わせ後はしっかりと圧締してください。圧締が不十分だと剥れや浮き、クラック発生の原因となります。特に端部の圧締は十分に行ってください。
※入り隅コーナー(切り欠き)はピン角にはせず必ずRを取るか、貼り分けるようにしてください。また、カット面にバリが有る場合はサンドペーパーで滑らかにしてください。ピン角カットやバリはクラックの原因となります。
※粘着が強力なため、貼り直しは困難です。最初の位置合わせに注意し、端部から順に貼り合わせてください。
※直射日光等で長期的に高温になる部位(出窓など)への施工は避けてください。浮きや剥がれが発生する場合があります。
※冬季、10℃以下では粘着力が低下します。下地材やメラタックを暖めて施工してください。
※環境の変化により伸縮があり、突き付け貼りの場合目隙が発生する場合があります。
※施工においては同梱している施工説明書をご熟読ください。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624856GKBA6000RL1箱(1枚)3X6単色
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624865GKBA6300RL1箱(1枚)3X6単色
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624874GKBA6306RD1箱(1枚)3X6単色
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624890GKBA6400RD1箱(1枚)3X6単色
17,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月11日
80624899GTBA2011RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624908GTBA2050RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624917GTBA2052RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624926GTBA2054RD1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624935GTBA2055RD1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624944GTBA2061RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624960GTBA2062RD1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624969GTBA2063RD1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624978GTBA2071RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624987GTBA2081RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80624996GTBA2600RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625005GTBA363RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625014GTBA404RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625030GTBA578RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625039GTBA635RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625048GTBA695RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625057GLBA10068RL1箱(1枚)3X6石目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625066GLBA802RNL741箱(1枚)3X6石目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625075GJBA568RY1箱(1枚)3X6木目
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625084GKB6000RL1箱(2枚)3X6単色
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625100GKB6300RL1箱(2枚)3X6単色
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625109GKB6306RD1箱(2枚)3X6単色
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625118GKB6400RD1箱(2枚)3X6単色
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625127GTB2011RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625136GTB2050RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625145GTB2052RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625154GTB2054RD1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625170GTB2055RD1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625179GTB2061RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625188GTB2062RD1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625197GTB2063RD1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625206GTB2071RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625215GTB2081RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625224GTB2600RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625240GTB363RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625249GTB404RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625258GTB578RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625267GTB635RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625276GTB695RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625285GLB10068RL1箱(2枚)3X6石目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625294GLB802RNL741箱(2枚)3X6石目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625310GJB568RY1箱(2枚)3X6木目
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625319GKB6000RL1箱(2枚)4X8単色
50,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625328GKB6300RL1箱(2枚)4X8単色
50,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625337GKB6306RD1箱(2枚)4X8単色
50,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80625346GKB6400RD1箱(2枚)4X8単色
50,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする